Schneider Electric - LAD4VE Varistor 24-48VAC - LAD4VE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Varistor
Type driftspenning - AC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 24...48 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Med LED-visning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110385496
Elnummer
4176642
Leverandørens varenummer
LAD4VE
Typebeskrivelse
4176642
Funksjon:
Varistor
Type driftspenning:
AC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
24...48 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Med LED-visning:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
24...48 V
Tilbehør til Tesys D kontaktorer (diverse dempeledd, hjelpeblokker, tidsmoduler, spoler, laskesett etc.)


