Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - LADN22P Hjelpeblokk 4P 2NO/2NC EN50012 - LADN22P

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LADN22P Hjelpeblokk 4P 2NO/2NC EN50012

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 2

  • Antall NC-kontakter - 2

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 10 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110384079

Elnummer

4177070

Leverandørens varenummer

LADN22P

Typebeskrivelse

4177070

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

2

Antall NC-kontakter:

2

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

10 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Frontfeste

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar

Tilbehør til Tesys D kontaktorer (diverse dempeledd, hjelpeblokker, tidsmoduler, spoler, laskesett etc.)