Schneider Electric - Lampe11W mag.feste. VDE - NSYLAMS75
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 11 W
Med stikkontakt - nei
Lampetype - Kompaktlysrør
Lengde - 345 mm
Med lyssensor - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480182099
Elnummer
2495512
Leverandørens varenummer
NSYLAMS75
Typebeskrivelse
2495512
Lampeeffekt:
11 W
Med stikkontakt:
nei
Lampetype:
Kompaktlysrør
Lengde:
345 mm
Med lyssensor:
nei
Materiale:
Plast
Med av/på-bryter:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


