Schneider Electric - LAMPEELEMENT GRØNN 24V ZALVB3 LED 24V AC/DC FOR X - ZALVB3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeholder (Fatning) - Uten
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 24...24 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC - 24...24 V
Lampetype - LED
Lampefarge - Grønn
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XALD, XALK
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110115109
Elnummer
4303543
Leverandørens varenummer
ZALVB3
Typebeskrivelse
4303543
Lampeholder (Fatning):
Uten
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:
24...24 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC:
24...24 V
Lampetype:
LED
Lampefarge:
Grønn
Integrert trafo:
nei
Med integrert forkoblingsmotstand:
nei
Med lyskilde:
Ja
Med integrert diode:
Ja
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:
24...24 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling
Type feste:
Gulvfeste