Schneider Electric - Signallampehode i metall for LED med linse i oransje farge - ZB4BV053
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall innbyggbare signallamper - 1
Linsefarge - Oransje
Type linse - Rund
Hulldiameter - 22,5 mm
Verneklasse (IP) forside - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Harmony XB4
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110894981
Elnummer
4302755
Leverandørens varenummer
ZB4BV053
Typebeskrivelse
4302755
Antall innbyggbare signallamper:
1
Linsefarge:
Oransje
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
22,5 mm
Verneklasse (IP) forside:
IP66
Åpningens bredde:
29 mm
Åpningens høyde:
29 mm
Med frontring:
Ja
Frontringens materiale:
Metall
Frontringsfarge:
Krom
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X,13