Schneider Electric - Lampekropp i metall bestående av 6V transformer for BA9s lyskilde og 400VAC forsyning - ZB4BV5

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Lampekropp i metall bestående av 6V transformer for BA9s lyskilde og 400VAC forsyning

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeholder (Fatning) - BA9s

  • Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 400...400 V

  • Nominell driftsspenning Ue ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Lampetype - Lyspære

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110889666

Elnummer

4302767

Leverandørens varenummer

ZB4BV5

Typebeskrivelse

ZB4BV5

Lampeholder (Fatning):

BA9s

Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:

400...400 V

Nominell driftsspenning Ue ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Lampetype:

Lyspære

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Skrukobling

Lampefarge:

Andre

Integrert trafo:

Ja

Med integrert forkoblingsmotstand:

nei

Med lyskilde:

Ja

Med integrert diode:

nei

Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:

400...400 V

Type feste:

Frontfeste

Betjeningsmateriell Signallamper type XB4-B Ø 22 mm Komponenter for sammenbygging Komplette signallampeholdere Kropp for signallampe.