Schneider Electric - Lampekropp i metall bestående av 6V transformer med LED i grønn farge og 400VAC forsyning - ZB4BV5D3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeholder (Fatning) - BA9s
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 400...400 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Lampetype - LED
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110892598
Elnummer
4305332
Leverandørens varenummer
ZB4BV5D3
Typebeskrivelse
4305332
Lampeholder (Fatning):
BA9s
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:
400...400 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Lampetype:
LED
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling
Lampefarge:
Grønn
Integrert trafo:
Ja
Med integrert forkoblingsmotstand:
nei
Med lyskilde:
Ja
Med integrert diode:
Ja
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:
400...400 V
Type feste:
Frontfeste


