Utgått

Schneider Electric - Lås med nøkkel 455 / 1242E / 2433A - for dør - PRA90055

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Lås med nøkkel 455 / 1242E / 2433A - for dør

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type håndtak - Nøkkel

  • Vippe - nei

  • Låses med hengelås - nei

  • Stanglås (trepunktslåsing) - nei

  • Lukke-variant - Spor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Pragma

EAN/GTIN

3303432359959

Elnummer

1702095

Leverandørens varenummer

PRA90055

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Type håndtak:

Nøkkel

Vippe:

nei

Låses med hengelås:

nei

Stanglås (trepunktslåsing):

nei

Lukke-variant:

Spor

Pragma Underfordelinger kombinerer design, styrke og funksjonalitet. Leveres som innfelte og påveggmonterte, i størrelsene 1 til 4 rader med bredde 13 eller 18 moduler à 18mm, eller 1 til 6 rader i bredde 24 moduler à 18mm. Dørene passer begge typer skap, og leveres som hvite eller transparente. De transparente dørene leveres med en to-farget plate, som gjør det mulig å velge farge eller montere inn eks. bilde. Påveggmontert skap kan utvides med sidefelt. Tekniska data: Holbarehet mot brann og ekstrem varme ihht. IEC 60695-2-11, Dobbelt isolert KlasseII i hht. IEC 60439-3, Beskyttelsesgrad IP 30 uten dør, med dør IP40. Beskyttelse mot mekanisk støt: IK08 uten dør, IK09 med dør, driftstemperatur -25°C til +60°C. en lang rekke tilbehør tilpasset systemet er også tilgjengelig.