Schneider Electric - Låsemutter sett .10 stk A4 M20 - CSU795575
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Gjengemål metrisk (M.). - 20
Med flens - nei
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Gjengetype - Metrisk
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489522872
Elnummer
1322116
Leverandørens varenummer
CSU795575
Typebeskrivelse
1322116
Materiale:
Stål
Gjengemål metrisk (M.).:
20
Med flens:
nei
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Gjengetype:
Metrisk
Halogenfri:
nei
Låsemutter sett .10 stk A4 M20. 2 stk M20 mutter og låsebrikke. Sett av 2 stk M20 mutter og låsebrikke. Brukes for montasje av Brakett3 H85 M20 på gjenget jern.
ProduktbladPDF


