Schneider Electric - Låsemutter sett .10 stk A4 M20 - CSU795576
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Gjengemål metrisk (M.). - 20
Med flens - nei
Gjengetype - Metrisk
Halogenfri - nei
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489522889
Elnummer
1322118
Leverandørens varenummer
CSU795576
Typebeskrivelse
1322118
Materiale:
Stål
Gjengemål metrisk (M.).:
20
Med flens:
nei
Gjengetype:
Metrisk
Halogenfri:
nei
Låsemutter sett .10 stk A4 M20. Sett av 2 stk M20 mutter og låsebrikke. Brukes for montasje av Brakett3 H85 M20 på gjenget jern.


