Schneider Electric - LÅSINSATS SFN/SM STANDARD HEN - NSYSFNHS1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type håndtak - Knapp
Vippe - Ja
Låses med hengelås - nei
Stanglås (trepunktslåsing) - nei
Lukke-variant - Sylinder
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606486379554
Elnummer
2414804
Leverandørens varenummer
NSYSFNHS1
Typebeskrivelse
NSYSFNHS1
Type håndtak:
Knapp
Vippe:
Ja
Låses med hengelås:
nei
Stanglås (trepunktslåsing):
nei
Lukke-variant:
Sylinder
Dette håndtaket er et låsetilbehør for PanelSeT SFN og Spacial SM gulvstående elektriske skap i stål.Den er kompatibel med en lang rekke forminnsatser og sylindriske fat med nøkkellås.Den har et rom som er reservert for identifikasjon av kapslingen på dimensjoner 21x17 mm, som er beskyttet av en etikettramme.Håndtaket er polyamid 6 med 60 % glassfiber og en farget sort RAL 9005.Den inkluderer standardhåndtaket og festeelementene.Den har en mekanisk beskyttelse av IK10 og brannmotstand opptil 650 °C.


