Schneider Electric - LASK 10-P ISOL - AB1RRAL410

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 0
Merkestrøm In - 0 A
Isolert - Ja
Modulmål - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110820454
Elnummer
1280009
Leverandørens varenummer
AB1RRAL410
Typebeskrivelse
1280009
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
0
Merkestrøm In:
0 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
0 mm
Farge:
Andre
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
0 V
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Pluggbar


