Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Schneider Electric - Lask 2 pol for 16mm² - rød - NSYTRAL162

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Lask 2 pol for 16mm² - rød

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Innleggsbroer

  • Antall overgangsklemmer - 2

  • Merkestrøm In - 101 A

  • Isolert - Ja

  • Modulmål - 12 mm

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480534270

Elnummer

1234646

Leverandørens varenummer

NSYTRAL162

Typebeskrivelse

NSYTRAL162

Modell / utførelse:

Innleggsbroer

Antall overgangsklemmer:

2

Merkestrøm In:

101 A

Isolert:

Ja

Modulmål:

12 mm

Farge:

Rød

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Merkespenning:

0 V

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Monteringsmetode:

Pluggbar

Linergy rekkeklemme serie er designet for rask og pålitelig tilkopling. Hele Linergy serien er konstruert for å sikre faste forbindelser, lang levetid og tåle høy vibrasjon. Rekkeklemme serien inneholder klemmer av typen skru, fjær og innstikk

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien