Schneider Electric - Lask 2 pol for 2,5mm² - rød - NSYTRAL22
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innleggsbroer
Antall overgangsklemmer - 2
Merkestrøm In - 40 A
Isolert - Ja
Modulmål - 5 mm
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480534058
Elnummer
1234650
Leverandørens varenummer
NSYTRAL22
Typebeskrivelse
NSYTRAL22
Modell / utførelse:
Innleggsbroer
Antall overgangsklemmer:
2
Merkestrøm In:
40 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
5 mm
Farge:
Rød
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
0 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Pluggbar
Linergy rekkeklemme serie er designet for rask og pålitelig tilkopling. Hele Linergy serien er konstruert for å sikre faste forbindelser, lang levetid og tåle høy vibrasjon. Rekkeklemme serien inneholder klemmer av typen skru, fjær og innstikk


