Schneider Electric - Lask 2 pol for 4mm² - rød - NSYTRAL42
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innleggsbroer
Antall overgangsklemmer - 2
Merkestrøm In - 40 A
Isolert - Ja
Modulmål - 6 mm
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480534133
Elnummer
1234659
Leverandørens varenummer
NSYTRAL42
Typebeskrivelse
NSYTRAL42
Modell / utførelse:
Innleggsbroer
Antall overgangsklemmer:
2
Merkestrøm In:
40 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
6 mm
Farge:
Rød
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
0 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Pluggbar


