Schneider Electric - Lask 2 pol for 6mm² - rød - NSYTRAL62
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innleggsbroer
Antall overgangsklemmer - 2
Merkestrøm In - 50 A
Isolert - Ja
Modulmål - 8 mm
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480534218
Elnummer
1234669
Leverandørens varenummer
NSYTRAL62
Typebeskrivelse
NSYTRAL62
Modell / utførelse:
Innleggsbroer
Antall overgangsklemmer:
2
Merkestrøm In:
50 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
8 mm
Farge:
Rød
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
0 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Pluggbar
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


