Schneider Electric - Lask 2 pol for NSYTRV1502BB - NSYTRAL1502
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 2
Merkestrøm In - 309 A
Isolert - nei
Modulmål - 46 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480533594
Elnummer
1234645
Leverandørens varenummer
NSYTRAL1502
Typebeskrivelse
1234645
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
2
Merkestrøm In:
309 A
Isolert:
nei
Modulmål:
46 mm
Farge:
Andre
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
0 V
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Kan skrus


