Schneider Electric - Lask 2 pol for NSYTRV702 - NSYTRAL702
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 2
Merkestrøm In - 192 A
Isolert - nei
Modulmål - 20 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480533709
Elnummer
1234671
Leverandørens varenummer
NSYTRAL702
Typebeskrivelse
1234671
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
2
Merkestrøm In:
192 A
Isolert:
nei
Modulmål:
20 mm
Farge:
Andre
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
0 V
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Kan skrus
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


