Schneider Electric - Lask 3 pol for 6mm² - rød - NSYTRAL63
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innleggsbroer
Antall overgangsklemmer - 3
Merkestrøm In - 50 A
Isolert - Ja
Modulmål - 8 mm
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480534225
Elnummer
1234670
Leverandørens varenummer
NSYTRAL63
Typebeskrivelse
1234670
Modell / utførelse:
Innleggsbroer
Antall overgangsklemmer:
3
Merkestrøm In:
50 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
8 mm
Farge:
Rød
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
0 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Pluggbar
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


