Schneider Electric - Lask 3 pol for NSYTRV502 - NSYTRAL503
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 3
Merkestrøm In - 150 A
Isolert - Ja
Modulmål - 20 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480533655
Elnummer
1234665
Leverandørens varenummer
NSYTRAL503
Typebeskrivelse
1234665
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
3
Merkestrøm In:
150 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
20 mm
Farge:
Andre
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
0 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Kan skrus


