Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Lastbryter Compact INS320 4P - 31109

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Lastbryter Compact INS320 4P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 320 A

  • Antall poler - 4

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Farge på kontrollelement - Svart

  • Utførelse av betjeningselement - Lang vrier

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430311096

Elnummer

4321239

Leverandørens varenummer

31109

Typebeskrivelse

4321239

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

320 A

Antall poler:

4

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Farge på kontrollelement:

Svart

Utførelse av betjeningselement:

Lang vrier

Utførelse som hovedbryter:

Ja

Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:

Ja

Utførelse som sikkerhetsbryter:

nei

Utførelse som nødsstopp-innretning:

nei

Utført som vendebryter:

nei

Antall brytere:

1

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

690 V

Nominell driftsspenning:

0...690 V

Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V:

320 A

Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V:

320 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

0 kW

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

20 kA

Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:

160 kW

Bryterkapasitet ved 400V:

0 kW

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

150 kA

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

4

Motordrift som opsjon:

nei

Integrert motordrift:

nei

Spenningsutløser valgbar:

nei

Gulvmontering:

Ja

Egnet for frontmontering 4-hulls:

Ja

Egnet for frontmontering senter:

Ja

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

Ja

Egnet for midlertidig montasje:

nei

Sammenlåsbar:

Ja

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Verneklasse (IP) forside:

IP40

Lastskillebryter ComPacT INS320 320A 4P er konstruert for å betjene eller skille en krets/kurs eller utstyr fra resten av anlegget. Egner seg som hovedbryter. 4p utførelse med In= 320A. Spenning opp til 690VAC. Bryteren er utstyrt med låsbart dreiehåndtak for avlåsing med inntil tre hengelåser. Tilbehør: Hjelpekontakt: Bryteren kan bestykkes med hjelpe/ indikasjonskontakt, samme kontakt som benyttes for Compact NSX. Betjening/grep: Bryteren kan bestykkes med forlenget grep-front eller sidemontert. Tilkobling/terminaldeksler: Stort utvalg av klemmer og tilkoblingsutstyr. INS320 har samme klemmer og terminaldeksler som benyttes på effektbryterserien Compact NSX.Det enkle tilbehørssystemet sammen med meget gode elektriske egenskaper gjør at INS passer for de mest krevende applikasjonene. Fysiske mål: H=205mm D=120mm B=185mm