Schneider Electric - Lastbryter iSW 2P 32A 415V - A9S60232
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytefunksjon - Av-bryter
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 0
Antall poler - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Acti9
EAN/GTIN
3606480088728
Elnummer
1412577
Leverandørens varenummer
A9S60232
Typebeskrivelse
1412577
Brytefunksjon:
Av-bryter
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Antall poler:
2
Merkestrøm:
32 A
Merkespenning:
415 V
Minste merkespenning:
415 V
Nominell bryterkapasitet:
0 kA
Kortslutningsfasthet (lcw):
0 kA
Spenningstype:
AC
Med signallampe:
nei
Hettefarge:
Hvit
Maks lampeeffekt:
0 W
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
75,5 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Lastbryterne leveres i 1p, 2p, 3p og 4p utførelse fra 20 til 125A. Acti9 lastbrytere leveres i varianter med signallampe.
Hjelpeutstyr: Lastbryterne kan bestykkes med hjelpekontakt og det leveres mekanisk hjelpeutstyr slik som låsebeslag, terminaldeksel og skruedeksel.


