Schneider Electric - LC1BR33M22 Kontaktor 1800A 220VAC - LC1BR33M22
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...220 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 2750 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110103106
Elnummer
4177107
Leverandørens varenummer
LC1BR33M22
Typebeskrivelse
4177107
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
220...220 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
2750 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
1800 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
900 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
220...220 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Bolttilkobling
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
500 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
250 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
2
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
2
For rekkemontasje:
nei


