Schneider Electric - LC1D093BD Kontaktor Fjær 9A 3P 24VDC - LC1D093BD
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved DC - 24...24 V
Spenningstype for betjening - DC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110805703
Elnummer
4176734
Leverandørens varenummer
LC1D093BD
Typebeskrivelse
4176734
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
24...24 V
Spenningstype for betjening:
DC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
20 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
9 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
4 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Tilkobling med fjærklemme
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
6 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
2,2 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
For rekkemontasje:
nei


