Schneider Electric - LC1D115004P7 Kontaktor 200AC1 4NO 230VAC - LC1D115004P7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
TeSys
EAN/GTIN
3389110053074
Elnummer
4176488
Leverandørens varenummer
LC1D115004P7
Typebeskrivelse
4176488
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
4
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
200 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
115 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
55 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
0 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
0 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
For rekkemontasje:
nei


