Schneider Electric - LC1D183P7 Kontaktor Fjær 18A 3P 230VAC - LC1D183P7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110803785
Elnummer
4176730
Leverandørens varenummer
LC1D183P7
Typebeskrivelse
4176730
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
32 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
18 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
7,5 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Tilkobling med fjærklemme
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
9 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
4 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
For rekkemontasje:
nei


