Schneider Electric - LC1D65008P7 Kontaktor 80A 2NO/2NC 230AC - LC1D65008P7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 2
Antall hovedkontakter normalt åpne - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110073119
Elnummer
4176486
Leverandørens varenummer
LC1D65008P7
Typebeskrivelse
4176486
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
2
Antall hovedkontakter normalt åpne:
2
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
80 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
0 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
0 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
0 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
0 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
For rekkemontasje:
nei


