Schneider Electric - LC1D65A3B7 Kontaktor 65AC3 Elink 24VAC fj - LC1D65A3B7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...24 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119409148
Elnummer
4190094
Leverandørens varenummer
LC1D65A3B7
Typebeskrivelse
4190094
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
80 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
65 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
30 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Tilkobling med fjærklemme
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
25 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
11 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
For rekkemontasje:
nei


