Schneider Electric - LC1D65AF7 Kontaktor 65AC3 Elink 110VAC - LC1D65AF7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 110...110 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119408974
Elnummer
4179993
Leverandørens varenummer
LC1D65AF7
Typebeskrivelse
4179993
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
110...110 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
80 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
65 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
30 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
110...110 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
25 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
11 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
For rekkemontasje:
nei
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


