Schneider Electric - LC1DPK12P7 KONTAKTOR F/33,3 KVAR/400V - LC1DPK12P7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Nominell blindeffekt ved 400 V, 50 Hz - 33,3 kVAR kvar
Antall hjelpekontakter normalt lukket - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110059694
Elnummer
4177542
Leverandørens varenummer
LC1DPK12P7
Typebeskrivelse
4177542
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Nominell blindeffekt ved 400 V, 50 Hz:
33,3 kVAR kvar
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
2
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


