Schneider Electric - LC1DWK12M7 Kontaktor Kvar - LC1DWK12M7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...220 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Nominell blindeffekt ved 400 V, 50 Hz - 63 kVAR kvar
Antall hjelpekontakter normalt lukket - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110060539
Elnummer
4177544
Leverandørens varenummer
LC1DWK12M7
Typebeskrivelse
4177544
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
220...220 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Nominell blindeffekt ved 400 V, 50 Hz:
63 kVAR kvar
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
2
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
220...220 V
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling


