Utgått

Schneider Electric - LC1F185 Kontaktor 185A 3P Uten Spole - LC1F185

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LC1F185 Kontaktor 185A 3P Uten Spole

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110122381

Elnummer

4172561

Leverandørens varenummer

LC1F185

Typebeskrivelse

4172561

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

275 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

185 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

90 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Bolttilkobling

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

70 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

33 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

For rekkemontasje:

nei

Kontaktorer til motordrift og til ikke-induktive belastninger LC1-F. Merkestrøm i AC-3 drift: 115-800 A. Merkestrøm i AC-1 drift: 200-1600 A. Effekt: 55-450 kW (400 V AC-3). Spolespenninger fra 24-440 V, AC/DC. "Snap-on" hjelpekontakter som tilbehør. Andre spenninger enn det viste utvalg på forespørsel.