Schneider Electric - LC1F4004 Kontaktor 400A 4P Uten Spole - LC1F4004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 4
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 500 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110122152
Elnummer
4177549
Leverandørens varenummer
LC1F4004
Typebeskrivelse
4177549
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
4
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
500 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
0 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
0 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Bolttilkobling
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
0 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
0 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
For rekkemontasje:
nei


