Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - LC1F400M7 Kontaktor 400A 3P 220VAC - LC1F400M7

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LC1F400M7 Kontaktor 400A 3P 220VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...220 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110122138

Elnummer

4172566

Leverandørens varenummer

LC1F400M7

Typebeskrivelse

4172566

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

220...220 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

500 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

400 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

200 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

220...220 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Bolttilkobling

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

150 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

75 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

For rekkemontasje:

nei

Kontaktorer til motordrift og til ikke-induktive belastninger LC1-F. Merkestrøm i AC-3 drift: 115-800 A. Merkestrøm i AC-1 drift: 200-1600 A. Effekt: 55-450 kW (400 V AC-3). Spolespenninger fra 24-440 V, AC/DC. "Snap-on" hjelpekontakter som tilbehør. Andre spenninger enn det viste utvalg på forespørsel.