Schneider Electric - LC1F780M7 Kontaktor 780A 3P 220VAC - LC1F780M7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...220 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110227260
Elnummer
4172572
Leverandørens varenummer
LC1F780M7
Typebeskrivelse
4172572
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
220...220 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
1600 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
780 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
400 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
220...220 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Bolttilkobling
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
225 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
110 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
For rekkemontasje:
nei


