Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Schneider Electric - LC1K1210B7 Kontaktor 3P+1NO 24VAC - LC1K1210B7

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LC1K1210B7 Kontaktor 3P+1NO 24VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110789744

Elnummer

4176401

Leverandørens varenummer

LC1K1210B7

Typebeskrivelse

4176401

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...24 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

20 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

12 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

5,5 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...24 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

6 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

2,2 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

For rekkemontasje:

nei

3- eller 4-polede minikontaktorer. 1NO eller 1NC hjelpekontakter. Skruemontasje eller DIN-skinne 35 mm. Ekstra "snap-on" hjelpekontaktblokker tilgjengelig som tilbehør. Kan også bestilles med fjær- og flatstifttilkobling eller tilkobling til printkort.

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien