Schneider Electric - LC2D09BL Dreieretningv. 9A 24VDC Lavf - LC2D09BL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Vendebryter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved DC - 24...24 V
Spenningstype for betjening - DC
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 9 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110541410
Elnummer
4177601
Leverandørens varenummer
LC2D09BL
Typebeskrivelse
LC2D09BL
Funksjon:
Vendebryter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
24...24 V
Spenningstype for betjening:
DC
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
9 A
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
4 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
3,73 kW
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


