Schneider Electric - LC2D09N7 Dreieretningv. 9A 415VAC - LC2D09N7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Vendebryter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 415...415 V
Spenningstype for betjening - AC
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 9 A
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 415...415 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110383706
Elnummer
4176307
Leverandørens varenummer
LC2D09N7
Typebeskrivelse
4176307
Funksjon:
Vendebryter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
415...415 V
Spenningstype for betjening:
AC
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
9 A
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
415...415 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
4 kW
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


