Schneider Electric - LC2D115Q7 Dreieretningv. 115A 380VAC - LC2D115Q7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Vendebryter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 380...400 V
Spenningstype for betjening - AC
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 115 A
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 380...400 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110532791
Elnummer
4176308
Leverandørens varenummer
LC2D115Q7
Typebeskrivelse
4176308
Funksjon:
Vendebryter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
380...400 V
Spenningstype for betjening:
AC
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
115 A
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
380...400 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
55 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
55,9 kW
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


