Schneider Electric - LC2D12BL Dreieretningv. 12A 24VDC Lavf - LC2D12BL

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LC2D12BL Dreieretningv. 12A 24VDC Lavf

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Vendebryter

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 24...24 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 12 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

TeSys

EAN/GTIN

3389110541533

Elnummer

4176400

Leverandørens varenummer

LC2D12BL

Typebeskrivelse

4176400

Funksjon:

Vendebryter

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

24...24 V

Spenningstype for betjening:

DC

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

12 A

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

5,5 kW

Nominell driftseffekt NEMA:

5,59 kW

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Dreieretningsvendere med standardkontaktorer Tesys D. Merkestrøm i AC-3 drift: 9-150A. Ferdig kablede hovedstrømkretser og mekanisk forrigling. Alle kontaktorene har 1NO og 1NC hjelpekontakter. NC-kontakten er såkalt "speil-kontakt", som betyr at den er godkjent for tilbakemelding til sikkerhetssystemer. Kontaktorer mellom 40 og 65 A er en ny serie med EverLink tilkoblingsklemmer. De er også smalere enn de gamle. EverLink er en patentert løsning som opprettholder konstant moment UTEN ettertrekking.