Schneider Electric - LC2D12D7 Dreieretningv. 12A 42AC - LC2D12D7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Vendebryter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 42...42 V
Spenningstype for betjening - AC
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 12 A
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 42...42 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110385670
Elnummer
4177659
Leverandørens varenummer
LC2D12D7
Typebeskrivelse
4177659
Funksjon:
Vendebryter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
42...42 V
Spenningstype for betjening:
AC
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
12 A
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
42...42 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
5,5 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
5,59 kW
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


