Schneider Electric - LC2D18E7 Dreieretningv. 18A 48VAC - LC2D18E7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Vendebryter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 48...48 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 18 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110386356
Elnummer
4177728
Leverandørens varenummer
LC2D18E7
Typebeskrivelse
4177728
Funksjon:
Vendebryter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
48...48 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
18 A
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
48...48 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
7,5 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
7,46 kW
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


