Schneider Electric - LC2D25D7 Dreieretningv. 25A 42AC - LC2D25D7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Vendebryter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 42...42 V
Spenningstype for betjening - AC
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 25 A
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 42...42 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110386752
Elnummer
4177779
Leverandørens varenummer
LC2D25D7
Typebeskrivelse
4177779
Funksjon:
Vendebryter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
42...42 V
Spenningstype for betjening:
AC
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
25 A
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
42...42 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
11 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
11,2 kW
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


