Utgått

Schneider Electric - LC2D40AR7 Dreieretnv. 40AC3 Elink 440VAC - LC2D40AR7

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LC2D40AR7 Dreieretnv. 40AC3 Elink 440VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Vendebryter

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 440...440 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 40 A

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 440...440 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389118340848

Elnummer

4179756

Leverandørens varenummer

LC2D40AR7

Typebeskrivelse

4179756

Funksjon:

Vendebryter

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

440...440 V

Spenningstype for betjening:

AC

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

40 A

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

440...440 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

18,5 kW

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Dreieretningsvendere med standardkontaktorer Tesys D. Merkestrøm i AC-3 drift: 9-150A. Ferdig kablede hovedstrømkretser og mekanisk forrigling. Alle kontaktorene har 1NO og 1NC hjelpekontakter. NC-kontakten er såkalt "speil-kontakt", som betyr at den er godkjent for tilbakemelding til sikkerhetssystemer. Kontaktorer mellom 40 og 65 A er en ny serie med EverLink tilkoblingsklemmer. De er også smalere enn de gamle. EverLink er en patentert løsning som opprettholder konstant moment UTEN ettertrekking.