Schneider Electric - LC2D50A3F7 Dreieretnv. 50A Elink 110VACfj - LC2D50A3F7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Vendebryter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 110...110 V
Spenningstype for betjening - AC
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 50 A
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 110...110 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389118340015
Elnummer
4179776
Leverandørens varenummer
LC2D50A3F7
Typebeskrivelse
4179776
Funksjon:
Vendebryter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
110...110 V
Spenningstype for betjening:
AC
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
50 A
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
110...110 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Tilkobling med fjærklemme
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
22 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
29,8 kW
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


