Schneider Electric - LC2D50AV7 Dreieretnv. 50A Elink 400VAC - LC2D50AV7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Vendebryter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 400...400 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 50 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389118339750
Elnummer
4176378
Leverandørens varenummer
LC2D50AV7
Typebeskrivelse
4176378
Funksjon:
Vendebryter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
400...400 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
50 A
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
400...400 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
22 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
29,8 kW
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


