Schneider Electric - LC2D65ABD Dreieretnv. 65A Elink 24VDC - LC2D65ABD
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Vendebryter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved DC - 24...24 V
Spenningstype for betjening - DC
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 65 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389118339163
Elnummer
4176379
Leverandørens varenummer
LC2D65ABD
Typebeskrivelse
4176379
Funksjon:
Vendebryter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
24...24 V
Spenningstype for betjening:
DC
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
65 A
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
30 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
29,8 kW
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


