Schneider Electric - LC2F150M7 Dreieretningv. 150A 220VAC - LC2F150M7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Vendebryter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...220 V
Spenningstype for betjening - AC
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 150 A
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 220...220 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389118094284
Elnummer
4177991
Leverandørens varenummer
LC2F150M7
Typebeskrivelse
4177991
Funksjon:
Vendebryter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
220...220 V
Spenningstype for betjening:
AC
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
150 A
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
220...220 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
75 kW
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


