Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - LC2F185 Dreieretningv. 185A u/spole - LC2F185

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LC2F185 Dreieretningv. 185A u/spole

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Vendebryter

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 185 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110227406

Elnummer

4177992

Leverandørens varenummer

LC2F185

Typebeskrivelse

4177992

Funksjon:

Vendebryter

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

185 A

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Andre

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

90 kW

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Kontaktorer til motordrift og til ikke-induktive belastninger LC1-F. Merkestrøm i AC-3 drift: 115-800 A. Merkestrøm i AC-1 drift: 200-1600 A. Effekt: 55-450 kW (400 V AC-3). Spolespenninger fra 24-440 V, AC/DC. "Snap-on" hjelpekontakter som tilbehør. Andre spenninger enn det viste utvalg på forespørsel.