Schneider Electric - LC2F185M7 Dreieretningv. 185A 220VAC - LC2F185M7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Vendebryter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...220 V
Spenningstype for betjening - AC
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 185 A
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 220...220 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389118094277
Elnummer
4172061
Leverandørens varenummer
LC2F185M7
Typebeskrivelse
4172061
Funksjon:
Vendebryter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
220...220 V
Spenningstype for betjening:
AC
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
185 A
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
220...220 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
90 kW
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


